10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106

10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106
10LAM9901 Key Light Air MK.2 CORSAIR 05052106

Key Light Air MK.210LAM9901

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05052106
品番
10LAM9901
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

デスクがそのままスタジオになる。そんな、クリエイターのための明るくやわらかな照明。USB-C給電と本体のタッチ操作で、最大2100ルーメン。Key Light Air は、置きたい場所にフィットし、使いたいように使えます。

セット内容
Key Light Air MK.2、USB-C to C ケーブル(250 cm | 98 in)、クランプ付きデスクマウント、クイックスタートガイド
質量(g)
735 g | 1.62 lbs(ライトのみ)
寸法
(奥行×幅×高さ)33×319×207 mm | 1.30×12.56×8.15 in(ライトのみ)
消費電力(W)
最大30
電源
USB-C、電源アダプター、またはモバイルバッテリー
平均演色評価数
CRI:>94%
対応
暗号化方式:WPA3 / WPA2 / WPA
色温度(K)
2900 - 7000
高さL
最小60 cm | 23.6 in、最大88 cm | 34.7 in(デスクマウント)
マウント
マウントポイント:1/4インチネジ穴×3、MagSafeリング
明るさ(Lm)
27W+: 約2100(100%)、20W+: 約1270(80%)、15W+: 約750(60%)、7.5W+: 約400(40%)、7.5W未満: 約180(20%)
Wi-Fi
2.4 GHz / 5 GHz、802.11 a/b/g/n

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする