曜日別特売

溶接用高所長マジック靴

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可代引不可62日以内出荷とは
内容量
1足
注文コード
05079072
品番
B609-4E
販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798
色
ブラック
サイズ
26.5
製法
C式
先芯
鋼製
甲革
牛革クロム(ベロア黒)
足幅
EEE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする