商品画像1
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの 樹脂製(プラスチック)
アタッシュケース(ワイドタイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05241433
品番
KA-22
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
工具ケースのイメージを変えた、新感覚のビジネス・グッズの登場
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
465×130×345
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
450×110×320
トラスコ品番
395-5141
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
110(HL40/HB70)
縦(mm)
320
横(mm)
450
鍵
鍵有