80011760 アルミ水受け 福井クラフト 05258341

アルミ水受け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):330mm●材質:アルミニウム注文コード05258341品番80011760
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●サイズ(W):130mm●サイズ(D):130mm●サイズ(H):330mm●材質:アルミニウムアズワン品番68-4708-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする