福井クラフト
チゲ鍋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):70mm●材質:陶器、磁器製品
注文コード
05259531
品番
92980320
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ(W):135mm●サイズ(D):135mm●サイズ(H):70mm●材質:陶器、磁器製品
アズワン品番
68-4710-92