JF-C7A 冷凍庫 66L 上開き 直冷式 Haier(ハイアール) 05282580

JF-C7A 冷凍庫 66L 上開き 直冷式 Haier(ハイアール) 05282580
JF-C7A 冷凍庫 66L 上開き 直冷式 Haier(ハイアール) 05282580
JF-C7A 冷凍庫 66L 上開き 直冷式 Haier(ハイアール) 05282580
JF-C7A 冷凍庫 66L 上開き 直冷式 Haier(ハイアール) 05282580
JF-C7A 冷凍庫 66L 上開き 直冷式 Haier(ハイアール) 05282580

冷凍庫 66L 上開き 直冷式JF-C7A

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
05282580
品番
JF-C7A
参考基準価格(税別)¥26,182販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

直冷式
バスケット バスケット
急冷凍 急冷凍

仕様
(ドア数)1
寸法(mm)
据付必要奥行:650
質量(kg)
21.9
色
ホワイト
種類
上開き式冷凍庫
外形寸法(mm)
幅440×奥行550×高さ855
容量(L)
66
定格消費電力(W)
電動機 47 / 52 電熱装置 -
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
年間消費電力量(kWh/年)
153
省エネ基準達成率(%)
100(目標年度2021年度)
定格内容積(L)
66

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする