Haier(ハイアール)
冷凍庫 107L 前開き ファン式
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
¥37,980
ホワイト
¥37,980
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05282598
品番
JF-UFS11B
参考基準価格(税別)
¥40,727
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
引き出し式クリアバスケット
スリムボディ スリムボディ
ファン式 ファン式
色
ブラック
仕様
(ドア数)1
寸法(mm)
据付必要奥行:635
質量(kg)
36.5
種類
前開き式冷凍庫
外形寸法(mm)
幅450×奥行585×高さ1275
容量(L)
107
定格消費電力(W)
電動機 50 / 56 電熱装置 116
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
年間消費電力量(kWh/年)
240
省エネ基準達成率(%)
154(目標年度2021年度)
定格内容積(L)
107<78>