JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641

JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641
JF-UFS11B 冷凍庫 107L 前開き ファン式 Haier(ハイアール) 05282641

冷凍庫 107L 前開き ファン式JF-UFS11B

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1台注文コード05282641品番JF-UFS11B
参考基準価格(税別)¥40,727販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

引き出し式クリアバスケット
スリムボディ スリムボディ
ファン式 ファン式

色
ホワイト
仕様
(ドア数)1
寸法(mm)
据付必要奥行:635
質量(kg)
36.5
種類
前開き式冷凍庫
外形寸法(mm)
幅450×奥行585×高さ1275
容量(L)
107
定格消費電力(W)
電動機 50 / 56 電熱装置 116
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
年間消費電力量(kWh/年)
240
省エネ基準達成率(%)
154(目標年度2021年度)
定格内容積(L)
107<78>

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする