パール金属
ガラス製蓋付ダブルウォールマグカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05329471
品番
L-7546
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
蓋をしたまま飲めるマグカップ。
持ちやすい取っ手付き。
ストローもさせる飲み口。
ダブルウォールだから熱くなりにくく、結露しにくい。
ホット、クールどちらでも使用可能。
材質
耐熱ガラス、パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度180℃)
容量(mL)
250
質量(g)
211
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×85×125