曜日別特売
VBCZZUESJ080 ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV 05370164

ボールチェックバルブ(ソケット形)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード05370164品番VBCZZUESJ080
参考基準価格(税別)¥42,660販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

呼び径(A)80呼び径(B)3形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)寸法L(mm)277規格JIS材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)0.7(7.1[kgf/cm2])寸法D1(Φmm)152接続方式ソケット型寸法l(mm)64寸法d(Φmm)78使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品寸法d1(Φmm)89.6材質(ダイヤフラム)EPDM面間寸法(mm)277テーパ 1/T1/49RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05370112
2020-09-30
用途: ポンプ移送後の逆流防止
製造業

ボールチェックバルブの内部のボールがPVC製で、比重が1.0より大きいため水中では沈みます。
下方から上方に流すときは効果がありますが、上方から下方に流すときにも有効なように、PVC製ボールを中空か、比重が1.0より小さな耐薬品性の樹脂で製作できませんか?
配管が簡素化できます。

2が参考にしています
対象商品 : 05370146
2018-09-16
用途: メンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

価格を考えれば大変満足出来る商品だと思います、商品問い合わせのたらい回しは改善して欲しい。

4が参考にしています
対象商品 : 05370128
2018-05-15
用途: 露天風呂・ジャグジー

こんな良い機能があるのを知らなかった。
凄く重宝しています

1が参考にしています
対象商品 : 05370112
2018-07-19
用途: 水揚げポンプ作製
農・林・水産業

ボールチェックバルブの使用例が今までないので試行錯誤覚悟です
、結果が楽しみです。

対象商品 : 05370155
2017-12-19
用途: 排水処理設備の修理

横向き配管にも使用でき、動作が確実で信頼性があります。

5が参考にしています
対象商品 : 05370128
2018-01-18
用途: 温泉配管用
Taknas Marine Engineering GmbHその他業種

温泉供給時、ヘッド圧の自然落下とポンプ運転時の逆流防止に使用。差圧も少なく逆流も無くなり満足。

対象商品 : 05370146
2017-07-10
用途: 工場の排水処理設備の修理
有限会社朝日鍍金工場製造業

このぐらいの大きさだと近所に在庫がなくて故障したときに3~4日待たなければいけないのですが中1日で届きましたありがとうございました。

対象商品 : 05370146
2017-01-05
用途: 水回り配管設計時
農・林・水産業

コンパクトは配管設計に有効、ユニオン形式であることが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする