曜日別特売
VBCZZUENJ020 ボールチェックバルブ(ねじ込み形) アサヒAV 05370198

ボールチェックバルブ(ねじ込み形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード05370198品番VBCZZUENJ020
参考基準価格(税別)¥6,680販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)寸法L(mm)95規格JIS材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2])寸法D1(Φmm)60接続方式ねじ込み形寸法l(mm)17接続Rc寸法d(Φmm)20使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDM面間寸法(mm)95RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05370216
2024-04-01
用途: 薬品による循環洗浄時
株式会社ニッタク

熱交換器等の薬品洗浄時、循環ポンプの吸い込みにステンレス製フートバルブを使用しておりました。これは、約半年程度しか毎回持ちませんでした。
この商品は、塩ビ製の為に腐食しないので只今5ヶ月経ちましたが、全然問題ありません。リピート予定です。
ストレーナーが付いていないので、ストレーナータイプが有れば更に良いのですが・・・

対象商品 : 05370182
2022-01-04
用途: 井戸ポンプの吸い上げ側に使用しました。

井戸電源を切るとポンプの水が落ち、都度呼び水をしなければならなかったので、ポンプの吸い込み側にボールチエックバルブを取り付けました。取り付け後は、電源を切っても水が井戸に落ちないため、呼び水をすることは不要となりました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする