曜日別特売
VBCZZUEF1050 ボールチェックバルブ(フランジ形) アサヒAV 05370295

ボールチェックバルブ(フランジ形)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1個注文コード05370295品番VBCZZUEF1050
参考基準価格(税別)¥29,670販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型

呼び径(A)50呼び径(B)2形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)寸法L(mm)244規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2[kgf/cm2])寸法D(Φmm)155寸法C(mm)120寸法D1(Φmm)106接続方式フランジ形寸法d(Φmm)51使用流体酸・アルカリ等腐食性流体寸法n(mm)4寸法t1(mm)16寸法t2(mm)20材質(ダイヤフラム)EPDM面間寸法(mm)244寸法h(Φmm)19RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする