R-5-10M ポリコード丸ベルト ハバジット 05612486

R-5-10M ポリコード丸ベルト ハバジット 05612486
R-5-10M ポリコード丸ベルト ハバジット 05612486

ポリコード丸ベルト

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
断面径(Φmm)5
ベルト長さ(mm)10000
内容量1本注文コード05612486品番R-5-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ハバジットポリコード丸ベルトは オレンジ製品に比べ耐磨耗性に優れ 高張力タイプです。
高い柔軟性、衝撃吸収性、耐磨耗性に優れています。

用途一般搬送用、伝動用、衣類乾燥機の修理用に。短軸間距離でのひねり使用にも可。断面径(Φmm)5最小プーリ径(mm)50材質TPUグリーン種類丸ベルトベルト長さ(mm)10000表面粗目許容温度(℃)-20/+50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05612495
2023-05-17
用途: 製本工場にて
製造業

現場の作業者に頼まれて
いつも注文しています
到着が早くて とても助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 05612486
2022-09-17
用途: 修理用
有限会社奥山食菌農・林・水産業

特殊なベルトでも購入できて助かる!
サイズ等を自己で計測出来ればね

対象商品 : 05612416
2020-06-15
用途: 搬送用のコードとして
有限会社北光会紙加工所製造業

ハバジットベルトは代わるものがありません。他社のツルンとしたベルトでは出来ない液体の搬送も出来るのです。

対象商品 : 05612425
2021-02-26
用途: 機械彫刻機の保守
落合機械彫刻所

長らく探しましたが以前使っていたものと同じ製品でした。良かった!

1が参考にしています
対象商品 : 05612513
2018-05-01
用途: 機械メンテナンス
製造業

品質には問題有りません。出来れば1m単位での発送して頂けると非常に助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 05612452
2018-03-19
用途: 機械メンテナンス
株式会社 昭和パッケージ

現行の機械にハバジットのポリコードを使用しておりましたので、特に使用時の不具合は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 05612486
2017-07-03
用途: i乾燥機のメンテナンス
その他業種

衣類乾燥機のベルトに使用。接着に苦労したが、何とか接着に成功し使用可となり大満足。

1が参考にしています
対象商品 : 05612486
2017-04-25
用途: 競技用自転車のトレーニング機器、三本ローラー用ベルト。
運輸・通信業

溶着に若干のコツが必要ですが、さほど難しくなく繋げられました。
ベルト表面のザラつきがエンビ製ローラーに対して滑りを軽減し、効率良く回せるようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする