NKK963B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 05637067 NKK963B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 05637067 NKK963B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 05637067 NKK963B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 05637067 NKK963B 鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ タカチ電機工業 05637067

鍵付防水キャリングケース NKKシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05637067 品番 NKK963B
参考基準価格(税別)¥75,010 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
有効内寸法・幅(mm)627 有効内寸法・奥行(mm)373 有効内寸法・高さ(mm)257 タイプスポンジ無し、プルハンドル有・キャスター付き 質量(kg)10.2 ブラック 材質(本体)強化ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-20〜60 材質(キャスター)ポリウレタン 材質(グリップ)エラストマ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)825×317×536 保護等級IP65 防塵防水性能IP65 外寸法・幅(mm)825 外寸法・高さ(mm)317 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 外寸法・奥行(mm)536 材質(クッション)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする