モノタロウ

【加工可】防寒ベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷1年間返品保証返品不可名入れ可5日以内出荷とは
色ネイビー
サイズM
内容量1着注文コード05663179品番N-1-01
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

暖かく、着やすく、動きやすい防寒仕様のベストです。
シンプルデザインで着こなしに合わせやすく。
中綿入りで襟元にフリース生地を使用しています。
携帯などの収納に便利な縦型ファスナー付きポケットが便利。
両サイドのポケットと内ポケットも1ヵ所付いています。

混率(%)
(表地)ポリエステル100%
(中綿)ポリエステル100%
(裏地)ポリエステル100%
用途
作業全般時の防寒着として
色
ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
107
着丈(cm)
64
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ベスト
機能
防寒・保温
中綿(g)
160
名入れ
可
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※この製品は洗濯の際多少色落ちします。他のものとは別に洗ってください。
※素材の特性上汗や雨などで濡れた場合に、摩擦により色落ちしたり、他に色移りしたりする可能性がありますのでご注意ください。
※万が一色移りした場合は、移ったものを早めに洗濯してください。※タンブラー乾燥はしないでください。
※濡れたまま放置しないでください。
※素材の特性上、着用中に他の物に毛羽が付着することがあります。付着した毛羽はセロテープなどで取り除いて下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする