63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116

63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116
63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116
63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116
63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116
63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116
63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116
63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116
63205 電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE 不二貿易 05664116

電動リクライナー SIMPLE 1P FB102 BE

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05664116
品番
63205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

至極の時間をもたらす1人掛け電動リクライニングパーソナルチェア

耐荷重(kg)
【座面】80
座面高さ(mm)
435
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×820×1040
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする