イシハシ精工
TINコバルト正宗ドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
73
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
7.5
注文コード
05671597
品番
TCOD-7.5
参考基準価格(税別)
¥5,310
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
全長(mm)
111
溝長(mm)
78
シャンク径(mm)
7.5
刃径(mm)
7.5
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる