イシハシ精工
TAコバルト正宗ドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
刃径(mm)
9.3
注文コード
05671780
品番
TACOD-9.3
参考基準価格(税別)
¥10,280
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
全長(mm)
127
溝長(mm)
92
シャンク径(mm)
9.3
刃径(mm)
9.3
表面処理
TIALNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる