イシハシ精工
TINコバルト正宗ドリル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
刃径・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5本)
刃径(mm)
11.2
注文コード
05672480
品番
TCOD-11.2
参考基準価格(税別)
¥12,590
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
全長(mm)
143
溝長(mm)
106
シャンク径(mm)
11.2
刃径(mm)
11.2
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
注意
※使用される回転工具の取扱説明書をよくお読み頂き、回転数・回転方向・直径・穴径・軸径等の使用条件が適合する事をご確認ください。