TAコバルト正宗ドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
刃径(mm)
10.5
注文コード
05677118
品番
TACOD-10.5
参考基準価格(税別)¥11,450販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
全長(mm)
137
溝長(mm)
100
シャンク径(mm)
10.5
刃径(mm)
10.5
表面処理
TIALNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする