TINコバルト正宗ドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(5本)
刃径(mm)
12.2
注文コード
05686970
品番
TCOD-12.2
参考基準価格(税別)¥14,950販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
全長(mm)
149
溝長(mm)
111
シャンク径(mm)
12.2
刃径(mm)
12.2
表面処理
TINコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
注意
※・【寸法の確認】 必ず掲載情報にて詳細寸法をご確認ください。
※・【誤発注にご注意】 本商品は、長さ・形状・色が酷似した類似品が多数ございます。仕様を十分にご確認の上、ご注文をお願いいたします。
※・【配送制限について】 本商品は、個人宅(戸建て・集合住宅)への配送ができません。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、吊り金具6個(片側3個の計6個)、ラッチ2ヶ所、落下防止ワイヤーLがついています。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので。開閉時及び内枠を取り外す際は十分注意してください。
※・Superリーフ909vs吊り金具タイプは、公共建築協会認定商品の対象外です。
※・外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
※・内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする