TINコバルト正宗ドリル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
注文コード
05687058
品番
TCOD-7.2
参考基準価格(税別)¥5,410販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。

用途
被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
全長(mm)
108
溝長(mm)
75
表面処理
TINコーティング
シャンク径(mm)
7.2
刃径(mm)
7.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効加工深さ
溝長に準じる
注意
※エア取付口側からコンタミが混入しないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする