HF1416 ワンウェイクラッチ HF形 NTN(エヌティーエヌ) 05799141

ワンウェイクラッチ HF形

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05799141 品番HF1416
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,220
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

ころは保持しているばねの力が正確に調整されているので、空転時のころの動きが少なく、空転トルクが安定しています。
HF形は、外輪が薄い鋼板製で精密絞り加工によって製作され、断面高さが小さくコンパクトなシェル形ワンウェイクラッチです。
ワンウェイクラッチシリーズは、ハウジングの内径にしまりばねで固く圧入されるため、軸方向の固定装置が不要であり、また、このはめあいだけでトルクを伝達できるので取扱いが非常に容易です。
ころは個々にばねで正確に支えられており、常に同時にかみ込みを行うよう高精度に加工されており、クラッチ精度が優れています。
容量までのトルクに対する遅れ角は平均値で3°以下です。

内接円径Fw(Φmm)14 外径D(Φmm)20 幅C(mm)16 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 参考質量(g)13 JIS等級0 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 トルク容量Md(Nm)17.3
注意
※HF形はINA社(独)の製品を納入する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05799141 HF1416 36910413 HF-1416 シェル形ワンウェイクラッチ INA シェル形ワンウェイクラッチ INA 1個 829 税込912 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
ラジコンヘリコプターのクラッチ部
製造業

メーカー純正品の入手が難しくなっていますので、同じ型番のこの商品を入手できてい良かったです。
交換後、絶好調になりました!

対象商品:
05799105
2025-05-22
用途:
ムゲンMTX3の1stギヤのワンウェイベアリング交換
その他業種

20年以上前の無限製GPツーリングに使用されている、1stギヤのワンウェイベアリングを交換しました。
締まりばめによる圧入で抜くのには、バイスが必要でした。
挿入はネジロック剤を少量塗布して、これもバイスで圧入しています。
既に廃盤になっている部品ですが、このように既製品で対応出来ますので諦めないでください。

対象商品:
05799123
2022-03-22
用途:
自転車のフリーホイール化
製造業

自転車のフリーホイール化に悩んでいたところ、ワンウェイクラッチという物を初めて知って購入しました。
こんなに小型なのにフリーホイールになっているとは驚きました。

対象商品:
05799193
2020-11-20
用途:
パワーメイト・アンカーウインチ

ヤマハのアンカーウインチの部品に使用。メーカー非売なので非常に助かりました。

2019-11-27
用途:
タミヤ製ラジコンエンジンカー(TG10mk2)の2スピードに付いてるワンウエイ(HF0612)の交換
飲食業

1stギヤハウジングに圧入されているため、古い物を外すときは叩いて抜きましたが、入れるときはクニペックスのプライヤーレンチで掴んだら簡単に圧入出来ました。
滑って走らないのが改善され。気持ち良く加速するようになりました。
タミヤでこの部品単体は発売されていないため、安く交換出来て満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
05799114
2020-02-17
用途:
モータの性能検査時の治具製作で採用
有限会社ジャパンマグネット 様 (製造業)

クラッチの性質として内周にある引っかかり部分が軸にしっかりかからないとクラッチ機構が正常に働きません。今回の軸はこのHF形クラッチの場合80%くらいなのでなんとか使えそうだと言うことです。内外径はちょう良いのですが全長に種類があるとありがたいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
05799123
2019-01-08
用途:
釣り用リールの修理
医療・福祉・介護関連業

Accurate Bossのワンウェイクラッチとして使用しました。完璧です。

対象商品:
05799123
2018-11-07
用途:
技術開発試作時。
株式会社片野工業 様 (製造業)

価格も安く動きも軽くとても良い。
出来れば非磁性が欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする