曜日別特売
FT6381 【レンタル】クランプ接地抵抗計 HIOKI(日置電機) 05800440

【レンタル】クランプ接地抵抗計

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長5
注文コード
05800440
品番
FT6381
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

接地抵抗測定は多重接地専用電源ラインの漏れ電流測定60Aまでの負荷電流測定も対応Bluetooth(R)無線技術を搭載しAndroid(TM)携帯へのリアルタイムデータ表示内部メモリは安心の2000データ保存接地抵抗値,電流値を測定したその場で保存、後から読み出して表示ができます。測定の結果を判定し、アラームでお知らせ接地抵抗値と電流値を比較判定し、測定値がHiレベル、Loレベルから外れた場合にブザー音でお知らせします。正確な測定と繰返し精度の向上を叶えるセンサ設計漏れ磁束を抑えるシールド設計により、高確度測定と繰り返し確度向上を実現しました。薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能付き薄暗い現場でも測定値を確認できるバックライト機能20mm幅の薄型センサで狭い隙間でも簡単測定!

用途
多重接地抵抗
仕様
[接地抵抗レンジ]0.20 Ω (分解能0.01 Ω)~1600 Ω (分解能20 Ω)、10レンジ、0.02 Ω未満ゼロサプレス、基本確度: ±1.5 %rdg. ±0.02 Ω[最大許容電流]AC100 A連続、AC200 A 2分間、(50/60Hz、周波数によるディレーティングあり)[対地間最大定格電圧]AC600 V 測定カテゴリIV
セット内容
本体、動作確認用抵抗、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本
動作方式
電圧注入と電流測定を一体型クランプで行い接地抵抗値を演算、※一つの接地ラインを多重に接地した多重接地専用、接地極が多いほど正確な値になります
表示
LCD、最大2000カウント、表示更新レート500 ms (約2回/秒)
分解能
0.01Ω~20Ω
機能
【メモリ】メモリ保存数2000個、データホールド、バックライト、フィルタ、オートパワーセーブ
再生材使用率(%)
12
電流レンジ
20.00 mA (分解能0.01 mA)~60.0A (分解能0.1 A)、5レンジ、0.05 mA未満ゼロサプレス
アラーム
抵抗/電流アラーム: しきい値未満または超過でビープ鳴動
生分解性プラスチック使用率(%)
30039
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする