曜日別特売
IR4054-11 【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付) HIOKI(日置電機) 05800449

【レンタル】絶縁抵抗計(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長8
注文コード
05800449
品番
IR4054-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

Bluetooth(R)無線技術を使ってスマートフォンやタブレットに測定データを送信JIS認証の5レンジ絶縁抵抗計(DC50V/125V/250V/500V/1000V)パッと判定、一目で確認!コンパレータ機能を搭載(比較判定機能)暗い現場での作業効率をアップする、高輝度白色LED照明&手元が光るリードつき200mAによる導通チェック機能ACの他、電気自動車等に役立つDC電圧測定機能

用途
絶縁抵抗
仕様
[定格測定電圧]DC 50V/DC 125V/DC 250V /DC 500V/DC 1000V[確度 第一有効測定範囲MΩ]【DC 50V】±4%rdg. 0.200 - 10.00、【DC 125V】±4%rdg. 0.200 - 10.00、【DC 250V】 ±4%rdg. 0.200 - 50.0、【DC 500V】±4%rdg. 0.200 - 500、【DC 1000V】±4%rdg. 0.200 - 10[定格測定電圧を維持できる下限抵抗]【DC 50V】0.05MΩ、【DC 125V】 0.125MΩ、【DC 250V】 0.25MΩ、【DC 500V】0.5MΩ、【DC 1000V】 1MΩ[直流電圧レンジ]4.2V (0.001V分解能) - 600V (1V分解能)、 4レンジ、確度: ±1.3%rdg. ±4dgt.、 入力抵抗100kΩ以上[交流電圧レンジ]420V (0.1V分解能)/600V (1V分解能)、2レンジ、 50/60Hz、確度: ±2.3%rdg. ±8 dgt.、入力抵抗100kΩ以上、平均値整流実効値指示[低抵抗レンジ]接地線導通チェック用、 10Ω (0.01Ω分解能) - 1000Ω (1Ω分解能)、 3レンジ、基本確度: ±3%rdg. ±2dgt.、測定電流: 200mA以上 (6Ω以下のとき)
セット内容
本体、スイッチ付テストリード、キャップ(赤)、テストリード、ワニ口クリップ、テストピン、キャップ(黒)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本
測定範囲
0.200MΩ~100.0MΩ(50V)、0.200MΩ~250MΩ(125V)、0.200MΩ~500MΩ(250V)、0.200MΩ~2000MΩ(500V)、0.200MΩ~4000MΩ(1000V)
表示
半透過型FSTN液晶、 バックライト、 バーグラフ
有効最大表示値
【DC 50V】100MΩ、【DC 125V】 250MΩ、【DC 250V】 500MΩ、【DC 500V】2000MΩ、【DC 1000V】 4000MΩ
再生材使用率(%)
13
過負荷保護
【DC 50V】AC 600V (10s)、【DC 125V】 AC 600V (10s)、【DC 250V】 AC 600V (10s)、【DC 500V】AC 600V (10s)、【DC 1000V】AC 660V (10s)
生分解性プラスチック使用率(%)
30040
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする