曜日別特売
F-109 【レンタル】表面抵抗計(校正書付) ホーザン 05800607

【レンタル】表面抵抗計(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長6
注文コード
05800607
品番
F-109
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

電子工場などで、定期点検の必要がある静電気対策品の測定が簡単に行えます静電気対策の規格(RCJS,JIS,IEC,ANSI)に対応規格で定められた測定時間(15秒後)で測定値をホールドするモードと、常時測定モードの2機能搭載※出荷時は常時測定モード常時測定モード・・・測定開始から35秒後に自動OFFホールドモード・・・測定開始から15秒後に数値を固定し、記録が取りやすいよう5秒間表示した後、自動OFF

仕様
[印加電圧]本体:対象物が1.00×106Ω未満のとき・・・10V±5%、対象物が1.00×106Ω以上のとき・・・100V±5%(自動切り替わり)
セット内容
本体、保護ケース、電極×2、接続コード(白)、接続コード(灰)、ワニ口クリップ×2、アース線、取扱説明書、収納ケース、アルカリ9V電池×1本
測定範囲
本体:9.00×102Ω以上 2.00×1012Ω以下
質量(g)
本体:300(電池含まず)
寸法
本体:W85×H40×D170mm(突起物含まず)
電源
本体:積層(6LR61/6LF22)電池×1
外形寸法
電極:79mmΦ×110mm、導電パット63.5mmΦ
使用環境
本体:60%RH以下(結露なきこと)
電池寿命
本体:1000回以上(常時測定モード時)
確度
【保証範囲】本体:1.00×103Ω以上 1.00×1012Ω以下,本体:±10%(1.00×1011Ω以上は±20%)
入数
電極:2個
再生材使用率(%)
29
生分解性プラスチック使用率(%)
30038
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする