曜日別特売
MY40-01 【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付) 横河計測 05800747

【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
延長8
注文コード
05800747
品番
MY40-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

125V~1000V定格まで1台で4役大きなLCD表示(バックライト付)安全設計ダブルアクション機構(1000V誤設定防止機構)自動放電機能高圧発生表示活線アラーム過大入力アラームチラツキをなくし安定した表示対数バーグラフ/拡大バーグラフコンパレータ機能メモリ機能交流電圧測定/抵抗(導通)測定機能JISマーク表示許可製品

用途
一般仕様:絶縁抵抗
仕様
[絶縁抵抗測定 (定格250V)]レンジ:0.4MΩ 4MΩ 40MΩ 200MΩ、分解能:0.1kΩ 1kΩ 10kΩ 100kΩ、測定範囲と確度:、0~0.499MΩ ±(5% of rdg + 6dgt)、0.05~20MΩ ±(2% of rdg + 6dgt)、20.01~200MΩ ±5%rdg,[交流電圧測定(45~400Hz)]レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ,[抵抗(導通)測定]レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音
セット内容
本体、ラインプローブ、キャップ、アースプローブ、取扱説明書、取扱説明書(操作編)、収納ケース、単3電池×4本
備考
※1 第1有効測定範囲
定格
125V/ 200MΩ:【レンジ】.4000、4、40、200、【分解能】.1kΩ 1kΩ 10kΩ 100kΩ、【測定範囲】0~.0199MΩ、.0200~10.00MΩ※1、10.01~200.0M,250V/ 200MΩ:【レンジ】 .4000、4、40、200、【分解能】.1kΩ 1kΩ 10kΩ 100kΩ、【測定範囲】0~.0499MΩ、.0500~20.00MΩ※1、20.01~200.0MΩ,500V/ 2000MΩ:【レンジ】 4.000、40、400、2000、【分解能】1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ、【測定範囲】 0~0.999MΩ、1.000~500MΩ※1、501~2000MΩ,1000V/ 2000MΩ:【レンジ】4.000、40、400、2000、【分解能】1kΩ 10kΩ 100kΩ 1MΩ、【測定範囲】0~1.999MΩ、2.000~1000MΩ※1、1001~2000MΩ
適合規格
EN61010-1、EN61010-2-31(準拠)、(測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326
表示
一般仕様:31/2桁 液晶表示、最大表示4000、バックライト照明、バーグラフ、拡大バーグラフ、確定した桁から表示するのでチラツキがありません。
再生材使用率(%)
43
生分解性プラスチック使用率(%)
30013
再生材使用
使用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする