曜日別特売
IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788

 

IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788
IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788
IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788
IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788
IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788
IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788
IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788
IUGN-S8A-SG スリム冷凍庫80L アイリスオーヤマ 05801788

スリム冷凍庫80L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05801788
品番
IUGN-S8A-SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

【省エネ達成基準率129%】【ファン式】【右開き】【耐熱トップテーブル】【静音設計】
幅35.6cmで場所を取らずに狭い所でも設置できる80Lのスリム冷凍庫 スキマックスシリーズです。
ファン式で自動霜取り、面倒な霜取りが不要です。
2Lペットボトル約3本分の幅で場所をとらずに、省スペースに設置可能。小規模オフィスやセカンド冷蔵庫冷凍庫としてもオススメです。
用途に合わせて、冷蔵/冷凍/野菜の3種類のモード切り替えが可能です。
夏:冷凍庫モードで、熱中症対策グッズや保冷剤の保管に
冬:冷蔵庫モードで、食品や来客用の飲み物の保管に
季節や使用環境に合わせた使い分けができます。
耐熱トップテーブルの為、電子レンジやケトルなどを設置し省スペースに収まります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする