HR-09 2280 M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280 サーマルライト 05808569

HR-09 2280 M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280 サーマルライト 05808569
HR-09 2280 M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280 サーマルライト 05808569
HR-09 2280 M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280 サーマルライト 05808569
HR-09 2280 M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280 サーマルライト 05808569
HR-09 2280 M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280 サーマルライト 05808569
HR-09 2280 M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280 サーマルライト 05808569

M.2 SSD用ヒートシンク HR-09 2280

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05808569
品番
HR-09 2280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

本製品は、M.2 SSD用のヒートシンクです。通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。
製品特徴
・6mmヒートパイプ使用した高い冷却性
・M.2の幅からはみ出ていないので他の拡張スロットに干渉しない

寸法(mm)
79×24×47-48
質量(g)
80
寸法
【フィン】T : 0.4mm / Gap : 1.8mm【ヒートパイプ】6mm ×1units
枚数
【フィン】32pcs
保証期間
1年

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする