TL-B14 ケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 サーマルライト 05808578

TL-B14 ケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 サーマルライト 05808578
TL-B14 ケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 サーマルライト 05808578
TL-B14 ケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 サーマルライト 05808578
TL-B14 ケースファン [140mm /1500RPM]  グレー TL-B14 サーマルライト 05808578

ケースファン [140mm /1500RPM] グレー TL-B14

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05808578
品番
TL-B14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

「TL-B14」シリーズは、高性能PWMファンの「TL-B」シリーズの140mmモデルです。「TL-B14」および「TL-B14W」にはベアリングにS-FDB V2(密閉型流体動圧軸受)を採用しており、高回転時においても安定性と静粛性を損なうことなくファンを回転させます。「TL-B14B EXTREM」は軸受にデュアルボールベアリングを採用しており、高回転時においても安定性を損なうことなくファンを回転させます。
背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。「TL-B14」は、「TL-B」シリーズ愛好家にとって待望の製品です。140mm対応ケース内の空調を改善したいユーザーや、大型ラジエーターを徹底して冷やしたいユーザーにとって最高の一品となることでしょう。
製品特徴
・TL-B14およびTL-B14Wは風量82.5CFM、静圧2.35mm H2Oの送風能力
・TL-B14B EXTREMは風量110.4CFM、静圧3.02mm H2Oの送風能力
・TL-B14/TL-B14WはS-FDB(密閉型流体動圧軸受)採用、TL-B14B EXTREMはディアルボールベアリングを採用
・四隅を防振ゴムによってファンの振動を吸収

色
グレー
本体寸法(mm)
140×140×25
本体質量(g)
245
最大回転数(min-1[r.p.m])
1500
最大静圧(mmH2O)
2.35
保証期間
6年
ノイズレベル
~27.6 dBA
最大風量(CFM)
82.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする