SILVERKING1g/A 〔グリス〕SILVER KING 1g SILVER KING 1g/A サーマルライト 05808612

SILVERKING1g/A 〔グリス〕SILVER KING 1g SILVER KING 1g/A サーマルライト 05808612
SILVERKING1g/A 〔グリス〕SILVER KING 1g SILVER KING 1g/A サーマルライト 05808612
SILVERKING1g/A 〔グリス〕SILVER KING 1g SILVER KING 1g/A サーマルライト 05808612

〔グリス〕SILVER KING 1g SILVER KING 1g/A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
05808612
品番
SILVERKING1g/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

本製品は、王の名を冠するに相応しいThermal Conductivity(熱伝導率)を誇るCPU用液体金属グリスです。
その熱伝導率は79W / m-Kと、人気の高性能サーマルグリス「TFX」シリーズの14.3 W / m-Kを凌駕しており、ハイエンドCPUのオーバークロック時において威力を存分に発揮します。
主な製品特徴
・ハイエンドPCユーザーのニーズを満たす79W / m-Kの熱伝導率
・塗布用綿棒やハケ、アプリケータ、除去用シートが付属
・非金属性添加物を含まない無害の材質

付属品
グリス本体、塗付用綿棒、ハケ、アプリケータ、除去用シート
備考
製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 アルミニウムを腐食するため、アルミニウム製CPUクーラーには使用しないでください。 導電性があるため、マザーボードの配線に付着させないでください。
使用温度範囲(℃)
-3 ~ 140
容量(g)
1
比重
6.77(25℃)
熱伝導率(W/mk)
79W/m-k
注意
※アルミニウムを腐食するため、アルミニウム製CPUクーラーには使用しないでください。
※導電性があるため、マザーボードの配線に付着させないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする