コヅチ
サポートフック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05821939
品番
SF-20SV
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ベルトを外さず装着可能、ワンタッチで取付が簡単、アルミ製で軽量で丈夫です。
用途
サック等の吊り下げ用。
トラスコ品番
699-5865
材質
ケース掛け部:アルミニウム、ベルト掛け部:スチール
長さ(mm)
95
幅(mm)
55
全長(mm)
95
色
シルバー
高さ(mm)
95
奥行(mm)
15
注意
※従来の園芸用鋏ホルダー及び作業工具ホルダーに装着するものですので、高所作業等での落下防止用には絶対に使用しないでください。
※破損やサビ金属疲労がある場合は、ただちに使用を中止してください、ホルダー等の脱落の原因となります。