くろがねシリーズ ドッキングアタッチメント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
202-3125
注文コード
05822359
品番
DA-27BK
参考基準価格(税別)¥6,910販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
¥5,398

10種類の工具を収納できるアタッチメントです。

用途
作業工具等の収納に。
トラスコ品番
202-3125
形状
ドッキングアタッチメント270パイ
幅(mm)
270
高さ(mm)
300
材質
黒ベルポーレン 工具差部分:パラフィン防水加工綿布
色
黒
奥行(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする