ツールホルダーカラビナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-3043
注文コード
05822508
品番
BH-008R
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

種類が多く無くなりやすい細かいツールをひとまとめに収納できます。

用途
カラビナ付ツールホルダー用。
トラスコ品番
405-3043
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄、カラビナ:アルミ
縦(mm)
130
横(mm)
50
注意
※・工具の落下防止用吊具としては使用しないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重がかかる様な使用は絶対に使用しないでください。
※・ポリプロピレン製ですので火気に近づけないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする