ツールホルダーカラビナ 丁番付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
05823418
品番
BH-009BU
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・種類が多く無くなりやすい細かいツールをひとまとめに収納できます。
・丁番がついているので動きに合わせて邪魔にならず、ホルダーの位置が下がるのでツールを掛けやすい構造です。

用途
丁番付ツールホルダー用。
トラスコ品番
405-4608
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄、カラビナ:アルミ
縦(mm)
200
横(mm)
50
注意
※・工具の落下防止用吊具としては使用しないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重のかかる方法では絶対に使用しないでください。
※・ポリプロピレン製ですので火気に近づけないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする