TRUSCO
混紡軍手 大容量お得パック 目付600g 7G 480双
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(480双)
注文コード
05824337
品番
TCGB600480P
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
まとめ買いでお得な混紡軍手です。
トラスコ品番
729-4986
材質
綿、ポリエステル
厚さ(mm)
3
色
生成
サイズ
フリー
全長(cm)
22.8
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
9.5
ゲージ数
7