曜日別特売

チップ T-NU-DNMA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)材質BN250メーカー従来品番T-NU-DNMA150408注文コード05949002品番T-NU-DNMA432(BN250)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,400

材質:CBN焼結体組成を最適化し、耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れた汎用材種です。

用途断続切削用(強断続用)材質BN250メーカー従来品番T-NU-DNMA150408形状菱形55°逃げ角(度)0穴の形状円筒状チップブレーカ無し
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする