コヅチ
床皮別製鋲止仮枠袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06148681
品番
SH-03TW
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
厳選された皮革を使用しています。
用途
大工道具等の収納に。
トラスコ品番
202-1721
材質
牛床皮
形状
別製鋲止仮枠袋
幅(mm)
290
色
水色(床皮)
高さ(mm)
390
奥行(mm)
15
ベルト通し幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応