コヅチ
綾織道具袋 大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06149557
品番
NKK-22BK-L
参考基準価格(税別)
¥7,090
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
・日本国産品です。
・防水加工布使用です。
用途
道具袋大用。
トラスコ品番
407-0708
材質
材質:パラフィン防水加工綿布 金具:ステンレス
形状
綾織道具袋大
幅(mm)
350
色
黒
高さ(mm)
510
奥行(mm)
135
注意
※・色落ちや型くずれの原因となりますので、洗濯はお避けください。
※・製品には充分な強度を持たせておりますが、万一、ほつれや破けが生じた場合には直ちに使用を中止してください。