コヅチ
ツールホルダーカラビナ 丁番付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
405-3063
注文コード
06150756
品番
BH-009BK
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
・種類が多く無くなりやすい細かいツールをひとまとめに収納できます。
・丁番がついているので動きに合わせて邪魔にならず、ホルダーの位置が下がるのでツールを掛けやすい構造です。
用途
丁番付ツールホルダー用。
トラスコ品番
405-3063
材質
本体:ポリプロピレン、金具:鉄、カラビナ:アルミ
縦(mm)
200
横(mm)
50
注意
※・工具の落下防止用吊具としては使用しないで下さい。
※・重い物を吊るしたり、急激な荷重のかかる方法では絶対に使用しないでください。
※・ポリプロピレン製ですので火気に近づけないで下さい。