ツヨロン(藤井電工)
胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構付き ワン・ハンドリトラ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ベルト色
黒
紺
赤
青
黒
バックル
ワンタッチバックル付き
スチール製スライドバックル付き
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1450
1400
1450
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06151377
品番
TBORLOT593SVBLKLL(130KG)JANBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ランヤードは織ロープの引き出しから巻取りまでの操作を片手で行えるワンハンドリトラ仕様です。開口部と握り部がアルミ製の軽量フックを採用しています。墜落時はロック機能により落下距離を最短に抑えます。
用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-4160
ベルト色
黒
バックル
ワンタッチバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
1450
仕様
巻取式ロック機能あり
種別
ランヤード:タイプ1
フック
スチール製大口径フック付き
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ランヤード(幅)(mm)
15
ロック機構の有無
巻取式ロック機能あり
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。