TB-NV-OT593-BL4-SL-M-JAN-BP 胴ベルト型”ノビロン”(伸縮性ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06151840

胴ベルト型”ノビロン”(伸縮性ランヤード) ワンタッチバックル・軽量フックタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
この商品はサイズ・最大使用質量・ベルト色など33種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
最大使用質量(kg)
100
ベルト色
青
注文コード
06151840
品番
TB-NV-OT593-BL4-SL-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。ノビロンランヤードは未使用時は短く縮んでいて、移動時の引っ掛かりを抑えることができます。ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
579-7874
ベルト色
青
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
仕様
伸縮タイプ ノビロン(シルバー)
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト長さ(mm)
1200
フック口開き(mm)
50
バックル
ワンタッチバックル付き
フック
軽量大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050~1150、伸長時:1500
胴ベルト幅(mm)
50
ランヤード
シングルランヤード(伸縮タイプ ノビロン)
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする