- 用途
- 工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
- トラスコ品番
- 579-7887
- ベルト色
- 黒
- 胴ベルト長さ(mm)
- 1200
- 最大使用質量(kg)
- 100
- 仕様
- 伸縮タイプ ノビロン(青)
- 種別
- ランヤード:タイプ1
- サイズ
- M
- 規格
- 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
- ベルト長さ(mm)
- 1200
- フック口開き(mm)
- 50
- バックル
- ワンタッチバックル付き
- フック
- 軽量大口径フック付き
- ランヤード(長さ)(mm)
- 収縮時:1050~1150、伸長時:1500
- 胴ベルト幅(mm)
- 50
- ランヤード
- シングルランヤード(伸縮タイプ ノビロン)