曜日別特売
TBNV593BLKBKLL(130KG)JANBP 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK) ツヨロン(藤井電工) 06152181

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(BK)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06152181
品番
TBNV593BLKBKLL(130KG)JANBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
627-5712
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ベルト色
黒
バックル
アルミ製スライドバックル付き
フック
スチール製大口径フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050~1150、伸長時:1500
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1600
最大使用質量(kg)
130
ランヤード
伸縮タイプ ノビロン 1丁掛け
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする