TUBL90NDBLBP 胴ベルト(スチールバックル) ツヨロン(藤井電工) 06152698

TUBL90NDBLBP 胴ベルト(スチールバックル) ツヨロン(藤井電工) 06152698
TUBL90NDBLBP 胴ベルト(スチールバックル) ツヨロン(藤井電工) 06152698

胴ベルト(スチールバックル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1400
色ダークブルー
内容量1本注文コード06152698品番TUBL90NDBLBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

スチール製のスライドバックルを採用した胴ベルトです。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
629-7692
色
ダークブルー
胴ベルト長さ(mm)
1400
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする