ツヨロン(藤井電工)
ツヨロン 胴ベルト(アジャスト付きワンタッチバックル)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・トラスコ品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
赤
トラスコ品番
594-9522
注文コード
06152847
品番
TUBAJOTNRMBP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
ワンタッチ式のバックルを採用した着脱が容易な胴ベルトです。バックル部のアジャスト機構により胴ベルトを装着したままでのベルト調整が可能です。
用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
594-9522
色
赤
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質
ナイロン
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
アジャスト付きワンタッチバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。