曜日別特売
TB-RN-599K-OD-M-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ ツヨロン(藤井電工) 06153346

胴ベルト型墜落制止用器具(巻取タイプ)ロック機構なし リトラ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
サイズM
ベルト色深緑
胴ベルト長さ(mm)1200
内容量1本注文コード06153346品番TB-RN-599K-OD-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

ロック機能なしのシンプルな巻取器式ランヤードです。スチール製のフックとバックルを採用しています。織ロープ長さ任意調節タイプです。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
628-9826
サイズ
M
ベルト色
深緑
胴ベルト長さ(mm)
1200
仕様
巻取式ロック機能なし
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
スチール製スライドバックル付き
フック
スチール製大口径回転フック付き
ランヤード(長さ)(mm)
1400
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
18
ロック機構の有無
なし
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする