曜日別特売
TB-NV-593-R-RE-SS-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE) ツヨロン(藤井電工) 06153782

胴ベルト型墜落制止用器具(伸縮タイプ)ノビロン(RE)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ベルト色赤
胴ベルト長さ(mm)1000
内容量1本注文コード06153782品番TB-NV-593-R-RE-SS-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

伸縮自在・軽量・コンパクトでキンクの起きないランヤードです。使わないときは短く縮んでいますので、移動時の引掛かりなどを抑えることができます。ロープが二重構造で、内層のオレンジベルトが見えれば取替のサインとなり、取替時期が明確に分かります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
軽量大口径フック付き
トラスコ品番
628-9846
ベルト色
赤
胴ベルト長さ(mm)
1000
仕様
伸縮タイプ ノビロン(赤)
種別
ランヤード:タイプ1
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミ製スライドバックル付き
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1050~1150、伸長時:1500
胴ベルト幅(mm)
50
最大使用質量(kg)
100
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする