TB-GB-593-Y-BK-M-JAN-BP 胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ ツヨロン(藤井電工) 06154089

胴ベルト型(Gブレードランヤード)軽量バックル・軽量フックタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はサイズ・最大使用質量・ベルト色など16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
M
最大使用質量(kg)
100
ベルト色
黄
注文コード
06154089
品番
TB-GB-593-Y-BK-M-JAN-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

デザイン性もよく、扱いやすいロープです。バックルおよびフックにアルミ合金を採用した軽量モデルです。大口径フック付きで、単管パイプにフックが直接掛かります。

用途
工場、建設、土木、鉱山、橋梁工事、その他一般高所作業用。
トラスコ品番
628-6741
ベルト色
黄
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
種別
ランヤード:タイプ1
サイズ
M
規格
厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
ロープ径(Φmm)
11
フック口開き(mm)
50
バックル
アルミスライドバックル付き
フック
軽量大口径フック付き
ランヤード
ランヤードは型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープタイプ
ロープ長さ(mm)
1600
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする