TUBNS5NBRALBP 胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工) 06154396

TUBNS5NBRALBP 胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工) 06154396
TUBNS5NBRALBP 胴ベルト(アルミバックル) ツヨロン(藤井電工) 06154396

胴ベルト(アルミバックル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
胴ベルト長さ(mm)1400
色ブラウン
内容量1本注文コード06154396品番TUBNS5NBRALBP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

アルミ製のスライドバックルを採用した軽量型の胴ベルトです。

用途
胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとして。
トラスコ品番
629-8202
色
ブラウン
胴ベルト長さ(mm)
1400
適合ベルト幅(mm)
50
バックル
アルミ製スライドバックル
注意
※ご使用前には取扱説明書を必ずお読みください。始業点検を実施のうえ、ご使用ください。点検において1項目でも廃棄基準に該当するものは、新品と取り替えてください。胴ベルト型墜落制止用器具としてご使用の場合は、必ず同一メーカーのランヤードと組み合わせてください。胴ベルト型墜落制止用器具の取替用ベルトとしてご使用ください 。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする